Calibre interior de precisión con bisagra remachada 500mm

Número de artículo: 0303007
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0303007
    EAN / GTIN 4029713205140
    Número del fabricante 0303007
    Número L L40510 1712

    Descripción

    Ejecución:

    • Con una bisagra remachada
    • Acero especial
    • Puntos de medición endurecidos

    Descripción:

    Calibre interior de precisión de acero brillante, con bisagra de remache. Superficies de medición endurecidas. Se suministra embalado individualmente.

    Característica:

    • Material: Acero especial
    • Longitud: 500 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra