CONECTOR BERNER

Número de artículo: 03.6155C
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
    Número de artículo 03.6155C
    EAN / GTIN 5708997361559
    Número del fabricante 03.6155C

    Descripción

    Descripción:

    SÓLO CONÉCTESE CON EL CONECTOR INTELIGENTE DE SCANGRIP PARA TODOS LOS PAQUETES DE ACU DE 18 V CONECTOR INTELIGENTE para usar con los paquetes de ACU de 18 V en las luces de trabajo de SCANGRIP CONNECT.Independientemente de la marca de la herramienta eléctrica que prefiera, como MILWAUKEE, DEWALT o MAKITA, SCANGRIP ha diseñado un CONECTOR a medida para cada marca para adaptarse a los paquetes de ACU de 18 V. Simplemente monte el CONECTOR a la luz de trabajo, conecte su AKKU y estará listo para funcionar.¿Qué es el AKKU -SECURITY SYSTEM? Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PILA protege la pila y garantiza un uso seguro. El sistema de seguridad cuenta con una protección automática contra descargas, una protección contra sobrecargas y un control de la temperatura para que pueda utilizar su CONECTOR 18 V una y otra vez sin dañarlo.Los CONECTORES SCANGRIP han sido probados por TÜV Rheinland. Cada CONECTOR se vende bajo números de pieza separados y está diseñado individualmente para cada marca de herramienta eléctrica. Utilice el conector que corresponda a su paquete 18-V-AKKU: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C BATERÍA FLEX 18-V - 03.6145C BATERÍA HAZAT 18-V - 03.6146C BATERÍA HIKOKI 18-V - 03.6147C BATERÍA INGERSOLL 18-V - 03.6152C BATERÍA MAKITA 18-V - 03. 6148C BATERÍA MILWAUKEE 18-V - 03.6149C BATERÍA RIDGID 18-V - 03.6154C BATERÍA SNAP-ON 18-V - 03.6151C BATERÍA WÜRTH 18-V - 03.6150C