VEGA 2 CONNECT - luz de trabajo

Número de artículo: 03.6106C
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.6106C
EAN / GTIN 5708997006771
Número del fabricante 03.6106C
Número L L01540 19

Descripción

Descripción:

LUZ DE CONSTRUCCIÓN CON 2000 LUMENS PARA PAQUETES DE 18 V ACU El VEGA 2 CONNECT es un proyector LED compacto y manejable para usuarios profesionales. Los potentes LEDs producen una luz de trabajo difusa, sin deslumbramientos y agradable, con una intensidad luminosa uniforme y una gran dispersión de la luz, perfecta para trabajos de pintura e instalación. Los dos niveles de iluminación (50-100 %) permiten ajustar el flujo luminoso en función de la tarea a realizar.El VEGA 2 CONNECT es compatible con el sistema METABO/CAS AKKU 18 V, 5,2 Ah y con todos los demás acumuladores AKKU 18 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el conector SCANGRIP CONNECTOR. Además, la fuente de alimentación SCANGRIP también puede conectarse directamente para una disponibilidad de luz ilimitada.Foco compacto con gran FLEXIBILIDAD Viene con un asa integrada y un pie ajustable para el montaje en el soporte de tres pies. La robusta carcasa de plástico resistente a los impactos del proyector VEGA 2 CONNECT es perfecta para todos los entornos de trabajo. También es resistente al agua (IP54). Los LEDs no generan calor y por lo tanto no hay riesgo de incendio.¿Por qué elegir el VEGA 2 CONNECT? Compatible con el sistema AKKU de METABO / CAS y con todos los demás packs AKKU de 18 V que utilizan el conector SCANGRIP CONNECTOR De plástico especialmente resistente a los golpes Ligero y compacto y, por tanto, móvilGrado de protección IP54

Característica:

  • Ángulo del haz: 100°
  • Clase de protección: IP 30 (battery) / IP 54 (power supply)
  • Consumo de energía, máx.: 20 W
  • Flujo luminoso: 1000 lm - 2000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 06
  • Temperatura de color (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C