SISTEMA DE CARGA SPS 85W

Número de artículo: 03.6008
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
    Tipo de producto Cargador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03.6008
    EAN / GTIN 5708997360088
    Número del fabricante 03.6008
    Número L L01030 118

    Descripción

    Descripción:

    Cargador de 85W para la NOVA 10 SPEl sistema de carga de 85W forma parte del nuevo sistema SCANGRIP POWER SOLUTION que le ofrece una disponibilidad de luz ilimitada. Basta con insertar una nueva batería completamente cargada y seguir trabajando mientras se carga una segunda. O simplemente montar el cargador directamente en la luz. La batería de reserva integrada evita que la luz se apague de repente.
    // El sistema de carga SPS 85 W se adapta al 03. 6004 SPS 8 Ah AKKUPACK.
    // 3 DATOS SOBRE EL CONCEPTO SPS
    Sistema dual 2en1 con paquete de baterías intercambiable - funcionamiento con batería o con conexión directa a la red eléctrica. El cargador puede montarse directamente en la luminaria
    Batería de reserva integrada: la luminaria permanece en funcionamiento hasta 1 hora con 1000 lúmenes de flujo luminoso - sin batería, sin cable de red
    IP 67 - Resistente al agua y apto para entornos adversos.

    Característica:

    • Cable: 5m / 2x0,75 mm2 H05RN-F
    • Consumo de energía, máx.: 85 W

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra