Scangrip Charging Pad Accesorios

Número de artículo: 03.5928
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
Número de artículo 03.5928
EAN / GTIN 5708997359280
Número del fabricante 03.5928
Número L L01030 144

Descripción

Descripción:

Para MAG PRO WIRELESS

Gracias a la última tecnología de carga de baterías, SCANGRIP CHARING PAD hace que la carga automática de MAG PRO WIRELESS sea rápida y sencilla y también sirve como práctico espacio de almacenamiento para la lámpara en el taller.

SCANGRIP CHARING PAD está diseñado para que la lámpara encaje automáticamente en su sitio gracias a sus potentes imanes en la parte posterior.
Esta base de carga ultrafina y compacta puede instalarse prácticamente en cualquier lugar, manteniendo la lámpara siempre a mano.
Basta con retirar las dos tapas y utilizar dos tornillos de cuatro milímetros para fijar SCANGRIP CHARING PAD a un banco de trabajo, a la pared o incluso al techo.

Gracias a la detección inteligente de objetos, la almohadilla de carga también puede utilizarse para cargar la mayoría de los teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles.

Una luz roja indica el estado de la base de carga. Parpadea 5 veces cuando está encendida y una vez cada 10 segundos cuando está en modo standby.
Durante la carga, permanece encendida permanentemente y parpadea rápidamente si se detecta un error.Para MAG PRO WIRELESS

Gracias a la última tecnología de carga de baterías, SCANGRIP CHARING PAD hace que la carga automática de MAG PRO WIRELESS sea rápida y sencilla y también sirve como práctico espacio de almacenamiento para la lámpara en el taller.

SCANGRIP CHARING PAD está diseñado para que la lámpara encaje automáticamente en su sitio gracias a sus potentes imanes en la parte posterior.
Esta base de carga ultrafina y compacta puede instalarse prácticamente en cualquier lugar, manteniendo la lámpara siempre a mano.
Basta con retirar las dos tapas y utilizar dos tornillos de cuatro milímetros para fijar SCANGRIP CHARING PAD a un banco de trabajo, a la pared o incluso al techo.

Gracias a la detección inteligente de objetos, la almohadilla de carga también puede utilizarse para cargar la mayoría de los teléfonos móviles y otros dispositivos compatibles.

Una luz roja indica el estado de la base de carga. Parpadea 5 veces cuando está encendida y una vez cada 10 segundos cuando está en modo standby.
Durante la carga, permanece encendida permanentemente y parpadea rápidamente si se detecta un error.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra