Soporte para casco de seguridad I-VIEW

Número de artículo: 03.5797
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
    Tipo de producto Soporte de protección para la cabeza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03.5797
    EAN / GTIN 5708997357972
    Número del fabricante 03.5797

    Descripción

    Descripción:

    • En la mayoría de las obras es obligatorio llevar un casco de seguridad mientras se trabaja
    • Para aprovechar las ventajas de la linterna frontal premium I-VIEW mientras se lleva el casco, hemos desarrollado un soporte, con el que el I-VIEW se puede fijar directamente a la parte frontal del casco
    • Junto con el soporte, recibirá 3 piezas de placas de montaje autoadhesivas
    • La placa de montaje tiene un adhesivo muy fuerte debajo de la cinta de rasgado y se fija al casco de seguridad
    • El faro I-VIEW se encaja directamente en el soporte sin ningún otro dispositivo de fijación y se puede quitar fácilmente del soporte para otro uso
    • El soporte es flexible y permite, el ángulo de iluminación en 150° para conseguir un ángulo de iluminación óptimo
    • El soporte se adapta al faro I-VIEW, Art. - No 03.5626 así como para el faro NIGHT VIEW con luz blanca y roja, art. no. 03.5438, y el faro I-MATCH 3 con 5 temperaturas de color, art. no. 03.5656.
  • Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra