HEAD LITE - linterna frontal

Número de artículo: 03.5669
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
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5669
EAN / GTIN 5708997356692
Número del fabricante 03.5669
Número L L01030 72

Descripción

Descripción:

Linterna frontal LED inalámbrica con sensor Es práctico tener ambas manos libres para que casi todas las tareas de trabajo funcionen de manera eficiente. El faro HEAD LITE con batería recargable fue desarrollado de tal manera que proporciona la iluminación de trabajo necesaria y útil. En comparación con el modelo anterior, el faro ultraligero estaba provisto de la tecnología COB-LED de alta eficiencia para una iluminación súper brillante del lugar de trabajo. La luminaria también se ha actualizado con una función de atenuación continua del 10% al 100%, de modo que la salida de luz se puede ajustar para la tarea de trabajo respectiva. El faro LED ofrece hasta 150 lúmenes.Sistema de sensor de encendido / apagado sin contacto y función de luz 2 en 1 El potente faro está equipado con un sistema de sensor, con el que la luz se puede encender y apagar con un simple movimiento de la mano en frente a la lámpara. Esto significa que puede encender y apagar la lámpara sin contacto incluso con guantes gruesos y sucios. El movimiento de la mano debe realizarse dos veces para evitar un encendido involuntario. Incluso si desea extender el tiempo de funcionamiento, es conveniente que la luz se pueda apagar simplemente. O puede evitar deslumbrar a sus colegas cercanos apagándolo rápidamente El faro inalámbrico HEAD LITE es resistente al agua y ha sido diseñado para una iluminación óptima del lugar de trabajo. Con dos funciones de iluminación diferentes en una: una lámpara de gran angular que ilumina todo el lugar de trabajo y un haz de luz concentrado para trabajos detallados y mayores distancias. Las lámparas se pueden inclinar ligeramente para obtener el ángulo de iluminación óptimo, así que ¿debería elegir HEAD LITE? /// Potente faro LED COB con hasta 150 lúmenes /// Sistema de sensor de encendido / apagado sin contacto para que tenga ambas manos libres cuando trabaje /// 2 configuraciones de luz con la función de luz 2-i-1 /// Regulación continua función, de modo que la salida de luz se pueda ajustar para la tarea de trabajo respectiva. /// A prueba de agua (IP54) SCANGRIP HEAD LITEs probados de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1. // El diseño HEAD LITE es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD No. 4070035.

Característica:

  • Ángulo del haz: 120°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 800 mAh
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 2 W
  • Flujo luminoso: 15 lm - 150 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 25 - 250
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 3 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 15 h