FLASH 600 R - linterna

Número de artículo: 03.5137
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
    Tipo de producto Lampara de LED mano

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03.5137
    EAN / GTIN 5708997351376
    Número del fabricante 03.5137
    Número L L01030 85

    Descripción

    Descripción:

    Linterna inalámbrica robusta y potente de 600 lúmenes con función boost. FLASH 600 R es la linterna inalámbrica potente, robusta y de alta calidad para usuarios profesionales. Con su flujo luminoso significativamente aumentado, diseño compacto e incluso más funciones, la linterna es un compañero fiel para el artesano durante toda la jornada laboral.La linterna está equipada con un interruptor de encendido / apagado magnético con función de impulso. Con la función boost puede aumentar el flujo luminoso de 300 a 600 lúmenes. La función boost se activa presionando el interruptor electrónico magnético durante dos segundos. La linterna se apaga automáticamente después de 60 segundos.Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 70 °: un cono de luz concentrado y agrupado a una luz ampliamente difundida. Alcance de luz hasta 150 m FLASH 600 R se suministra con un práctico sujetador de clip para el cinturón de trabajo para que esté contigo todo el día. La carcasa está hecha de aluminio anodizado para una alta durabilidad y ofrece un agarre ergonómico y seguro. Las linternas IP54.SCANGRIP a prueba de agua se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1.

    Característica:

    • Ángulo del haz: 10° a 70°
    • Batería: Ión de litio
    • Cable: 1 m USB - mini DC
    • Capacidad de la batería: 2600 mAh
    • Clase de protección: IP 54
    • Distancia del haz: 150 m
    • Flujo luminoso: 300 lm - 600 lm
    • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
    • Fuente de luz: CREE
    • Iluminancia, lux@0.5 m: 1000 - 20000
    • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 65
    • Protección contra impactos: IK 07
    • Temperatura de color (CCT): 6000 K
    • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
    • Tensión de carga DC: 5 V
    • Tensión de la batería: 3,7 V
    • Tiempo de carga: 4 h

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra