FLASH 12-24V - linterna

Número de artículo: 03.5124
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
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5124
EAN / GTIN 5708997351246
Número del fabricante 03.5124
Número L L01030 103

Descripción

Descripción:

FLASH 12-24V - pequeña linterna LED recargable. FLASH 12-24V es otra linterna recargable nueva y genial de SCANGRIP con una calidad excepcionalmente alta, diseñada para el usuario profesional. La pequeña FLASH 12-24V es compacta y está diseñada para tenerla en el bolsillo y siempre que la necesite. mano. La linterna es fácil de cargar sobre la marcha, simplemente conéctela directamente al encendedor de cigarrillos del automóvil y la linterna estará cargada y lista cuando llegue a su destino. ¡No es necesario cargar dispositivos, cables o baterías! A pesar de su pequeño tamaño, el FLASH 12-24V ofrece una salida de luz extremadamente amplia de 130 lúmenes y alcanza un rango de luz de hasta 100 m. Con la función de enfoque, puede ajustar el ángulo de luz de 10 ° a 70 °, desde un ángulo de luz concentrado y enfocado hasta una luz de larga distancia.Las linternas SCANGRIP se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 70°
  • Batería: Ión de litio
  • Capacidad de la batería: 550 mAh
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 2 W
  • Distancia del haz: 100 m
  • Flujo luminoso: 130 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: SAMSUNG LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 900 - 8000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 70
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 28 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 2 h