Alicate universal aislados por inmersión en plástico reforzado, según norma VDE cromado 160 mm

Número de artículo: 03 07 160
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate multifunción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 03 07 160
    EAN / GTIN 4003773015307
    Número del fabricante 03 07 160
    Número L L70010 665

    Descripción

    Descripción:

    • con zonas de agarre para material plano y redondo para un uso versátil
    • con filos para alambre blando y duro
    • bordes de corte largos para cables más gruesos
    • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 60 HRC

    Característica:

    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,1 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,0mm
    • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 10,0mm
    • Valor de corte cable Cu, trenzado: 16,0 mm²
    • Comprobado por VDE: sí
    • cromado
    • aislamiento por inmersión, comprobado por VDE
    • Filo de corte con bisel

    Norma:

    • DIN ISO 5746
    • DIN EN 60900
    • IEC 60900