Alicate universal con fundas multicomponentes negro atramentado 180 mm

Número de artículo: 03 02 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate multifunción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03 02 180
EAN / GTIN 4003773023197
Número del fabricante 03 02 180
Número L L70010 686

Descripción

Descripción:

  • con zonas de agarre para material plano y redondo para un uso versátil
  • con filos para alambre blando y duro
  • bordes de corte largos para cables más gruesos
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 60 HRC

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,4 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,2mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: Ø 12,0mm
  • Valor de corte cable Cu, trenzado: 16,0 mm²
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel