Medidor de profundidad Vernier con cable de acero inoxidable 1/20 8x3 200x100mm

Número de artículo: 0282502
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
    Número de artículo 0282502
    EAN / GTIN 4029713204242
    Número del fabricante 0282502
    Número L L40510 1564

    Descripción

    Ejecución:

    • ISO 13385
    • Tornillo de bloqueo
    • Barra de medición recta
    • Escala Master de ajuste bajo
    • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

    Descripción:

    Medidor de profundidad con varilla recta RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable
    • Leyendo: 0,05 mm
    • Rango de medición (mm): 0 - 200
    • Límite de error (mm): 0,05 mm
    • Límite de error (µm): 50 µm
    • Longitud del puente de medición: 100 mm

    Norma:

    ISO 13385

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra