TP 8000 S Bomba sumergible para agua limpia

Número de artículo: 0250800000
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
Número de artículo 0250800000
EAN / GTIN 4003665502250
Número del fabricante 0250800000
Número L L01750 699

Descripción

Descripción:

  • Para desaguar por bomba, vaciar con bomba y hacer circular el agua limpia en depósitos, albercas o sótanos inundados
  • Para el riego de jardines desde depósitos de agua
  • Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
  • Interruptor flotante regulable para modo automático
  • Robusta carcasa de plástico resistente a los golpes
  • Asa de transporte ergonómica para un transporte cómodo

    Suministro estándar
  • Pieza de conexión angular con multiadaptador, Interruptor flotante

Característica:

  • Dimensiones: 255 x 195 x 270 mm
  • Número de rodetes: 1
  • Toma de presión: 1 1/4″ rosca interior
  • Peso: 4.3 kg
  • Longitud del cable: 10 m
  • Presión máx.: 0.7 bar
  • Máx. profund. inmersión: 5 m
  • Máx. altura de empuje: 7 m
  • Caudal máximo: 8000 l/h
  • Tamaño máx. del grano hasta: 3 mm
  • Potencia nominal absorbida: 350 W
  • Carcasa de bomba: Plástico
  • Clase de protección IP: IP X8