Llave CROW-FOOT SW.1 7/8 ″ Cuadrado interno 3/8 ″ L.72 mm

Número de artículo: 02500070
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02500070
EAN / GTIN 4018754004829
Número del fabricante 02500070
Número L L60010 1287

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 8 mm
  • Longitud [mm): 72 mm
  • S: 42 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 205 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 7/8 ″
  • Anchura mm (b): 82 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra