Llave de CUERVO SW.1 1/16 ″ cuadrado interno 3/8 ″ L.52.8 mm

Número de artículo: 02490050
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02490050
EAN / GTIN 4018754004614
Número del fabricante 02490050
Número L L60010 3870

Descripción

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 21,4 mm
  • Longitud [mm): 52,8 mm
  • S: 28,2 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • W: 20 mm
  • Peso: 84 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 1/16 ″
  • Anchura mm (b): 40 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra