Adaptador 1/4 ″ Cuadrado interior 3/8 ″

Número de artículo: 02470016
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
Tipo de producto Adaptador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02470016
EAN / GTIN 4018754136377
Número del fabricante 02470016
Número L L60010 3001

Descripción

Descripción:

  • SAE AS 954-E.
  • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 19 mm
  • Altura mm (h1): 6 mm
  • Altura mm (h2): 11 mm
  • S: 50,8 mm
  • Accionamiento cuadrado [pulg.]: 3/8 ″
  • Peso: 27 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1/4 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra