Inserto para llave de tubo articulada de 10 mm (3/8 ″) SW.11 / 16 ″ L.53.5 mm

Número de artículo: 02440038
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02440038
EAN / GTIN 4018754004454
Número del fabricante 02440038
Número L L60010 1888

Descripción

Descripción:

  • SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 23,5 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 16,3 mm
  • Longitud [mm): 53,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 16 mm
  • t2: 18,5 mm
  • Peso: 58 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 11/16 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra