Inserto para llave de tubo giratoria de 10 mm (3/8 ″) SW.3 / 8 ″ L.45.5 mm

Número de artículo: 02440024
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02440024
EAN / GTIN 4018754004409
Número del fabricante 02440024
Número L L60010 1340

Descripción

Descripción:

  • SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 13,7 mm
  • d2: 17,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • Longitud [mm): 45,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 12 mm
  • Peso: 50 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra