Inserto para llave de tubo de 10 mm (3/8 ″) SW.5 / 16 ″ L.25 mm

Número de artículo: 02430020
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 02430020
    EAN / GTIN 4018754163953
    Número del fabricante 02430020
    Número L L60010 4737

    Descripción

    Descripción:

    • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA)
    • Para el desmontaje de motores de la serie CFM 56
    • HPQ® acero de alto rendimiento, bruñido

    Característica:

    • d1: 11,9 mm
    • d2: 16,5 mm
    • d3: 8,1 mm
    • Longitud [mm): 25 mm
    • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
    • t1: 7 mm
    • t2: 13,5 mm
    • Peso: 19 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 5/16 ″

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra