Pinza de taller ss chr sin kni-po c ajuste fino 1/10-1/20 1000x150mm

Número de artículo: 0237518
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Pie de rey para taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0237518
EAN / GTIN 4029713202880
Número del fabricante 0237518
Número L L40510 1073

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Ajuste fino
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm** y 50 mm (0236 230)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala
  • 3000 mm = estándar de fábrica

Descripción:

Calibre de taller de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, con ajuste fino y graduación principal rebajada. El vernier y la escala están escalados con láser con alta precisión y cada uno está cromado mate. Lectura de 0,05 mm. Se suministra embalado individualmente.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 1000
  • Límite de error (mm): 0,12 mm
  • Límite de error (µm): 120 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm

Norma:

ISO 13385

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra