Calibre de la pieza. RCr. o.Sp. o.F. 1/10-1/20 300 x 90 mm

Número de artículo: 0236503
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0236503
EAN / GTIN 4029713202071
Número del fabricante 0236503

Descripción

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • Vernier y/o piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • Estándar de fábrica
  • Tornillo de bloqueo
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, 20 mm* y 30 mm** y 50 mm (0236 230)
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala
  • 3000 mm = estándar de fábrica

Descripción:

Calibre de taller de acero inoxidable, con tornillo de bloqueo en la parte superior, sin puntas de cuchilla, sin ajuste fino y con graduación principal empotrada. El vernier y la escala están escalados con láser de alta precisión y cromados en mate, con lectura de 0,05 mm y 1/128 pulgadas. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 90 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 10 mm

Norma:

ISO 13385

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra