Pinza de taller ss cr con kni-po paral con ajuste fino 1/20 500x150mm

Número de artículo: 0230508
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0230508
EAN / GTIN 4029713235574
Número del fabricante 0230508

Descripción

Ejecución:

  • Lectura sin paralaje
  • Acero inoxidable
  • Las piezas de lectura tienen un acabado de cromo satinado
  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Puntos de cuchillo
  • Mordazas escalonadas para la medición interior: 10 mm, para rango de medición 500 mm: 20 mm
  • Lectura directa de mediciones internas y externas
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Carro de medición RCr.m.Sp.o.F.parallaxfr.1/20 500 x150mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 500
  • Límite de error (mm): 0,07 mm
  • Límite de error (µm): 70 µm
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 150 mm
  • Aproximación del tamaño del agujero (mm): 20 mm

Norma:

ISO 13385

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra