Inserto INHEX de 10 mm (3/8 ″) 5 mm L.100 mm

Número de artículo: 02151005
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
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 02151005
EAN / GTIN 4018754003266
Número del fabricante 02151005
Número L L60010 4473

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • extralargos
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 17,8 mm
  • L1: 100 mm
  • L2: 68 mm
  • Salida hexágono exterior (mm): 5 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 3/8″
  • Peso: 50 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra