• Los artículos de servicio no pueden pedirse por separado, sino que deben añadirse al artículo correspondiente.

Calibración DAkkS a ambos lados Dispositivo / sensor de comprobación de par 0,1-1100/2 Nm

Número de artículo: 020150 0,1-1100/2
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tiempo de procesamiento aprox. 2-3 semanas

Escoger variación del artículo y cantidad

Par de giro máximo (Nm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 0,1 Nm - 1.100 Nm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 020150 0,1-1100/2

Descripción

Nota:

Todas las calibraciones del par de giro, incluido ajuste y documentación del estado de suministro.
Calibración a derecha/izquierda.
Calibración DAkkS para una capacidad de medición de 0,1 – 1100 Nm.