Medidor de profundidad de perfil de neumático, latón duro 30 mm

Número de artículo: 0180310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Número de artículo 0180310
EAN / GTIN 4029713026134
Número del fabricante 0180310
Número L L40510 2111

Descripción

Ejecución:

  • Hecho de latón duro
  • Estándar de fábrica

Descripción:

Medidor de la profundidad de los neumáticos de latón duro

Característica:

  • Material: Latón
  • Leyendo: 0,1 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 30
  • Longitud de mandíbula de medición (mm): 30 mm

Norma:

Factory standard

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra