Llave de CUERVO SW.1 / 2 ″ Cuadrado interno 1/4 ″ L.30.5 mm

Número de artículo: 01490032
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
    Tipo de producto Vaso

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 01490032
    EAN / GTIN 4018754001477
    Número del fabricante 01490032
    Número L L60010 152

    Descripción

    Descripción:

    • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
    • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

    Característica:

    • a: 14 mm
    • Longitud [mm): 30,5 mm
    • S: 15,7 mm
    • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
    • W: 10 mm
    • Peso: 19 g
    • Anchura entre planos [pulg.]: 1/2 ″
    • Anchura mm (b): 20,6 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra