Inserto para llave de tubo de 6,3 mm (1/4 ″) SW.7 mm L.50 mm

Número de artículo: 01240007
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01240007
EAN / GTIN 4018754000838
Número del fabricante 01240007
Número L L60010 275

Descripción

Descripción:

  • largo
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 10,7 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Longitud [mm): 50 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6,5 mm
  • t2: 40,9 mm
  • Peso: 21 g
  • Anchura entre planos [mm]: 7 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra