Inserto para llave de tubo articulado de 6.3 mm (1/4 ″) SW.7 mm, L.33.5 mm

Número de artículo: 01140007
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01140007
EAN / GTIN 4018754000678
Número del fabricante 01140007
Número L L60010 1845

Descripción

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 10,4 mm
  • d2: 12,7 mm
  • d3: 6 mm
  • Longitud [mm): 33,5 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 6 mm
  • t2: 11,5 mm
  • Peso: 16 g
  • Anchura entre planos [mm]: 7 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra