Toma ranurada de 6,3 mm (1/4 ″) ranura ranurada SW.1 / 4 ″ L.22,2 mm

Número de artículo: 01011008
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 01011008
EAN / GTIN 4018754109104
Número del fabricante 01011008
Número L L60010 4

Descripción

Descripción:

  • Para tornillos de accionamiento estriados externos
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 9,5 mm
  • d2: 10,7 mm
  • d3: 5,6 mm
  • Longitud [mm): 22,2 mm
  • Perfil de salida: Spline-Drive
  • Tamaño Perfil de salida: 8
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/4″
  • t1: 7 mm
  • t2: 14,2 mm
  • Peso: 10 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1/4 ″

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra