IMICRO ANALÓGICO 5-6IN

Número de artículo: 00882702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Micrómetro de interiores de 3 puntos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00882702
    EAN / GTIN 7630041122923
    Número del fabricante 00882702

    Descripción

    Ejecución:

    • Rango de medición [in]: 5 ÷ 6
    • Max. errores permitidos [en]: .0005
    • Límite de repetibilidad [in]: .0005
    • Resolución [en]: .0005

    Descripción:

    Micrómetro de interiores analógico IMICRO, 5.000-6.000 in

    Característica:

    • Caras de medición: Carburo de tungsteno inclinado
    • Incluido en la entrega: Micrómetro; Informe de medición; Declaración de conformidad

    Norma:

    DIN 863 T4 / NF E 11-099

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra