CABLE DE EXTENSIÓN IMICRO 1.6-4IN L20IN

Número de artículo: 00851801
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00851801
    EAN / GTIN 7630041122510
    Número del fabricante 00851801

    Descripción

    Ejecución:

    • Rango de aplicación [in]: 1,6 ÷ 4
    • Dimensiones [mm]: 500
    • Dimensiones [en]: 20

    Descripción:

    Extensión para IMICRO 1.6-4.0 in, 20 in

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra