SOPORTE DEL PULSADOR D6 H22.5

Número de artículo: 00760194
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00760194
    EAN / GTIN 7630041107791
    Número del fabricante 00760194

    Descripción

    Ejecución:

    • Ejecución: Axial
    • Fijación [mm]: Ø 6
    • H [mm]: 22,5
    • Características particulares: Para insertos M1,4

    Descripción:

    Soporte de inserción de medición ø 6 mm, axial, H = 22,5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra