LLAVERO D8 L74.8

Número de artículo: 0071684828
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Soportes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 0071684828
    EAN / GTIN 7630041118643
    Número del fabricante 0071684828
    Número L L41140 380

    Descripción

    Ejecución:

    • Fijación [mm]: Ø 8
    • L [mm]: 74,8
    • Características particulares: Para insertos M1,4 (incluidos Ø 2 mm y Ø 2,5 mm)

    Descripción:

    Portacontactos Ø8, L = 43 mm, para contactos M1,4

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra