LLAVE DE BOLA Ø8 MD Ø6 L90

Número de artículo: 0071684825
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Palpador de medición

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0071684825
EAN / GTIN 7630041118612
Número del fabricante 0071684825
Número L L40620 1268

Descripción

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: Ø 8
  • Diámetro [mm]: 6
  • Longitud de la sonda [mm]: 90

Descripción:

Contacto Ø8 de bola, metal duro, Ø6 mm, L = 90 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra