Puente desmontable, 400 mm, para calibre de profundidad digital

Número de artículo: 00560105
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
    Tipo de producto Puente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00560105
    EAN / GTIN 7630041106954
    Número del fabricante 00560105
    Número L L41140 146

    Descripción

    Ejecución:

    Errores máximos permitidos:
    ± 0,005 mm
    Dimensión A [mm]: 400
    Dimensión B [mm]: 16
    Dimensión C [mm]: 16

    Descripción:

    Base desmontable para calibre de profundidad digital, 400 mm

    Volumen de suministro:

    Sistema de fijación