Versão:
Errores máximos permitidos:
L = longitud en mm
0 < L ≤ 100: ± 20 µm
100 < L ≤ 300: ± 30 µm
Dimensión A [mm]: 40
Dimensión B [mm]: 16
Dimensión C [mm]: Ø 1,6
Dimensión D [mm]: 3,2
Dimensión E [mm]: 15,5
Descrição:
Pie de rey universal digital, 150 mm, TWIN-CAL IP67
Característica:
- Material: Acero inoxidable
- Grado de protección: IP67 o IP40
- Pantalla: LCD, 11 mm
- Fuente de alimentación: Pila de botón CR2032
- Salidas de datos: Con o sin puerto TLC
- Funciones: Espera después de 10 min; Modo ABS o DIFF; Indicador de batería baja
- Autonomía: 12 horas
- Unidades: mm / in
- Características: Tornillo de bloqueo
- Certificación: Transmisor TLC-BLE certificado para países/regiones:
DE, AT, BE, BG, CA, CN, CY, KR, HR, DK, ES, EE, US, FI, FR, GR, HU, IN, IE, IS, IT, JP, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, CZ, RO, GB, SK, SI, SE, CH, TW, TR - Rango de medición [mm]: 0 ÷ 150
- Gama de medición [pulg]: 0 ÷ 6
- Rodillo dentado: Con
- Resolución [mm]: 0,01
- Resolución [pulg]: .0005
- Vara de profundidad: Redonda
- Salida de datos: TLC
Norma:
ISO 13385-1:2019
Material fornecido:
Batería (1x); Informe de medición; Declaración de conformidad