Calibre de taller, con mordazas exteriores, 200 mm, 0,05, mm

Número de artículo: 00510702
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
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
    Tipo de producto Palpador de medición

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00510702
    EAN / GTIN 7630041147858
    Número del fabricante 00510702
    Número L L40620 1574

    Descripción

    Ejecución:

    Errores máximos permitidos:
    L = longitud en mm
    Para resolución 0,02:
    0 < L ≤ 250: ± 30 µm
    250 < L ≤ 400: ± 40 µm
    400 < L ≤ 500: ± 50 µm
    Para resolución 0,05:
    0 < L ≤ 300: ± 50 µm
    300 < L ≤ 400: ± 60 µm
    400 < L ≤ 500: ± 70 µm
    Dimensión A [mm]: 60
    Dimensión B [mm]: 5
    Dimensión C [mm]: 30
    Dimensión D [mm]: 3,5
    Dimensión E [mm]: 17

    Descripción:

    Pie de rey de taller con nonio, con patas de exteriores, 200 mm, 0,05, mm

    Característica:

    • Material: Acero inoxidable endurecido
    • Unidades: mm
    • Características: Con o sin ajuste fino; Tornillo de bloqueo
    • Rango de medición [mm]: 0 ÷ 200
    • Resolución [mm]: 0,05
    • Ajuste fino: Sin

    Norma:

    ISO 13385-1:2019

    Volumen de suministro:

    Informe de medición; Declaración de conformidad

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra