Juego de alicates

Número de artículo: 00 31 20 V02
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 31 20 V02
EAN / GTIN 4003773077268
Número del fabricante 00 31 20 V02
Número L L70010 2061

Descripción

Descripción:

  • El volumen de suministro del art. nº 00 31 20 V02 incluye: 1 x alicate para bomba de agua 180 mm, 1 x alicate para bomba de agua 250 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 88 01 180 alicates para bombas de agua KNIPEX Alligator®
  • 1 x 88 01 250 alicates para bombas de agua KNIPEX Alligator®

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop