MALETIN HERRAMIENTA ROBUST 23 ELECTRONIC

Número de artículo: 00 21 35
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 21 35
EAN / GTIN 4003773084365
Número del fabricante 00 21 35
Número L L70010 1964

Descripción

Descripción:

  • Equipado con 25 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
  • Máx. Carga útil: 25 kg
  • 23 litros de capacidad
  • Para las condiciones de funcionamiento más duras: resistente al polvo, al agua y a la temperatura
  • Departamento portadocumentos
  • Tableros para herramientas fabricados con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad, con 33 bolsillos para herramientas y varios bucles para herramientas
  • Un total de 49 opciones de plug-in
  • Bandeja inferior con separadores de aluminio
  • Dimensiones exteriores (AN x AL x F): 470 x 370 x 190 mm Dimensiones interiores (AN x AL x F): 437 x 307 x 172 mm
  • maleta de polipropileno resistente a los golpes
  • resistente al polvo y al agua
  • válvula de compensación automática de la presión
  • temperatura estable de -30°C a +80°C
  • Dispositivo para candado
  • Departamento portadocumentos
  • Tableros de herramientas fabricados con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad con bolsillos para herramientas y bucles en los que se pueden colocar herramientas
  • bandeja inferior con cerradura que puede subdividirse individualmente mediante un sistema divisor de aluminio
  • empuñadura ergonómica de dos componentes

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 470mm 437mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 190mm 172mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 370mm 307mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 12 40 200 KNIPEX auto-ajustable alicate pelacables (0,03 – 10,0 mm²)
  • 1 x 98 52 cuchillos de cable KNIPEX
  • 1 x 97 53 04 KNIPEX auto-ajustable alicates de engarce para virolas de cable con entrada lateral (0,08 – 10 + 16 mm²)
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
  • 1 x 13 86 200 alicates de instalación eléctrica KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • 1 x 003484 Wera Kraftform Compact VDE 16 Slim

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra