Maleta de herramientas ″Robust26″ Electro

Número de artículo: 00 21 33 E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 21 33 E
EAN / GTIN 4003773089094
Número del fabricante 00 21 33 E
Número L L70010 2320

Descripción

Descripción:

  • Listo cuando usted lo esté: para las condiciones más duras: polipropileno resistente a los impactos, a prueba de polvo, impermeable y resistente a la temperatura
  • El trabajo duro se convierte en trabajo inteligente: máxima flexibilidad gracias a los 19 bolsillos para herramientas y a los 61 bucles de sujeción, así como al sistema de divisores de aluminio adaptables
  • Lleva tus conocimientos cómodamente a su destino: aeronavegable, con asa retráctil y ergonómica y ruedas de fácil deslizamiento para mayor comodidad
  • maleta de polipropileno resistente a los golpes
  • resistente al polvo y al agua
  • válvula de compensación automática de la presión
  • temperatura estable de -30°C a +80°C
  • Dispositivo para candado
  • Departamento portadocumentos
  • Tableros de herramientas fabricados con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad con bolsillos para herramientas y bucles en los que se pueden colocar herramientas
  • bandeja inferior con cerradura que puede subdividirse individualmente mediante un sistema divisor de aluminio
  • empuñadura ergonómica de dos componentes
  • Con 19 bolsillos para herramientas y 61 bucles de sujeción
  • Equipado con 16 herramientas KNIPEX, un total de 22 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
  • Máx. Carga útil: 25 kg
  • 26,4 litros de capacidad

Característica:

  • Dimensión ancho exterior (interior): 350mm
  • Dimensión altura exterior (interior): 225mm
  • Dimensión profundidad exterior (interior): 550mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® para armarios y sistemas de barrera comunes
  • 1 x 98 52 cuchillos de cable KNIPEX
  • 1 x 97 53 14 KNIPEX auto-ajustable alicates de engarce para entrada lateral virolas de cable (0,08 – 16 mm²)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 alicates de instalación eléctrica KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
  • 1 x 74 06 180 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 26 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
  • Juego de llaves hexagonales Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • Picard martillo de cerrajero 1 x 101-0300 (300 g)
  • 1 x 18115 Stabila Mini nivel de bolsillo eléctrico (68 mm)
  • 1 x 2281 Stabila nivel de burbuja Tipo 70 (30 cm)
  • 1 x 01114 Stabila escala de enlace de madera tipo 1607blanco, 2 mtr.
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 alicate pelacables automático (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® cortadora para tubos de plástico y manguitos de sellado
  • Alicates de combinación de puntas KNIPEX DE 1 x 08 26 185 mm
  • 1 x 00 21 33 LE KNIPEX maleta para herramientas Robust26 en blanco

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop