L-BOXX® Electricista 63 piezas

Número de artículo: 00 21 19 LB E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 21 19 LB E
    EAN / GTIN 4003773081623
    Número del fabricante 00 21 19 LB E
    Número L L70010 1913

    Descripción

    Descripción:

    • caja robusta de plástico ABS resistente a golpes e impactos
    • Equipado con 14 herramientas KNIPEX, un total de 63 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
    • Máx. Carga útil: 25 kg
    • a prueba de salpicaduras
    • se pueden conectar varias cajas entre sí de forma fiable
    • distribución interior flexible
    • El asa de transporte puede hundirse en un hueco de la tapa para ahorrar espacio
    • asas ergonómicas y empuñaduras laterales adicionales para un manejo flexible y cómodo
    • Con tablero de herramientas de dos partes fabricado con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad
    • Las placas de herramientas se conectan entre sí mediante cierre por adherencia
    • Tapa con 10 bolsillos y 10 trabillas elásticas
    • Parte superior inferior con 7 bolsillos y lengüeta para colgar la tabla de herramientas
    • también se utiliza para levantar y colocar la KNIPEX L-BOXX®
    • Parte inferior con 7 bolsillos y 7 trabillas elásticas
    • Dimensiones exteriores (AN x AL x F): 442 x 357 x 151 mm Dimensiones interiores (AN x AL x F): 375 x 107 x 311 mm

    Característica:

    • Dimensión ancho exterior (interior): 442mm 375mm
    • Dimensión altura exterior (interior): 151mm 107mm
    • Dimensión profundidad exterior (interior): 442mm 311mm

    Volumen de suministro:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® llave de armario de distribución para armarios y sistemas de barrera comunes
    • 1 x 86 03 180 KNIPEX tenazas llave pinza y llave en una sola herramienta
    • 1 x 98 52 cuchillos de cable KNIPEX
    • 1 x 97 53 04 KNIPEX auto-ajustable alicates de engarce para virolas de cable con entrada lateral (0,08 – 10 + 16 mm²)
    • Alicates de combinación de puntas KNIPEX DE 1 x 08 26 145 mm
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
    • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos Phillips Pozidriv® (PZ 1)
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (3,5 mm)
    • 1 x 13 86 200 alicates de instalación eléctrica KNIPEX (Ø 15 mm / 50 mm²)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Herramienta de pelado universal para usuarios diestros (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
    • 1 x 74 06 200 KNIPEX alicates de corte lateral, modelo resistente
    • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 26 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
    • Juego de cuchillas intercambiables Wera VDE de 1 x 5003484001, 16 piezas, delgado
    • 1 x 004018 Juego de carraca de metal Zyklop Wera 8100 SA 8 28 piezas (1/4″)
    • Llave abierta doble Wera Joker 1 x 003760 (10 x 13 mm)
    • Picard martillo de cerrajero 1 x 101-0300 (300 g)
    • 1 x 361 252 1 cincel electricista Rennsteig (250 x 10 mm)
    • 1 x 16135 Stabila nivel de burbuja Tipo 70 eléctrico (430 mm)
    • 1 x 18115 Stabila Mini nivel de bolsillo eléctrico (68 mm)
    • 1 x 12 52 195 SB KNIPEX PreciStrip16 alicate pelacables automático (0,08 - 16 mm²)

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra