Maleta de herramientas ″BIG Basic Move″ Electro

Número de artículo: 00 21 06 HL S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 21 06 HL S
    EAN / GTIN 4003773084235
    Número del fabricante 00 21 06 HL S
    Número L L70010 2015

    Descripción

    Descripción:

    • Equipado con seis herramientas KNIPEX, un total de 24 herramientas de marca, algunas con homologación VDE según DIN EN 60900
    • Asa telescópica incrustada en la base y dos ruedas exteriores de patín de fácil deslizamiento
    • Dos cierres basculantes metálicos y una cerradura con código numérico de tres dígitos para cerrar la tapa con seguridad
    • Campo de etiquetado con dos pegatinas para el etiquetado individual
    • Máx. Carga útil: 20 kg
    • 33 litros de capacidad
    • asa de transporte robusta y ergonómica
    • diseño resistente de material ABS, negro
    • Marco envolvente de aluminio
    • Bisagras metálicas
    • Compartimento para documentos en la tapa
    • Dos tableros de herramientas desmontables fabricados con paneles de cámara hueca de PP repelente a la suciedad con 31 bolsillos portaherramientas que pueden equiparse con herramientas
    • Primer tablero de herramientas con diez bolsillos para herramientas y un lazo elástico en la parte de la tapa y once bolsillos estrechos y uno grande en la parte inferior
    • Segundo tablero de herramientas con diez bolsillos estrechos para herramientas y un lazo elástico en la parte inferior y un compartimento para documentos en la parte de la tapa
    • Bandeja base, se puede fijar mediante un botón de presión, altura 70 mm, se puede subdividir mediante insertos y panel de cubierta con 14 bolsillos grandes para herramientas
    • Un total de 54 opciones de plug-in

    Característica:

    • Dimensión ancho exterior (interior): 430mm 350mm
    • Dimensión altura exterior (interior): 280mm 200mm
    • Dimensión profundidad exterior (interior): 515mm 480mm

    Volumen de suministro:

    • 1 x 11 06 160 KNIPEX alicate pelacables con muelle de apertura, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 cuchillos de cable KNIPEX
    • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 06 180 mm
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX alicate de corte lateral
    • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 26 16 200 mm con filo de corte ( alicates de boca redonda plana)
    • 1 x 005655 Wera comprobador de tensión, monopolar 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
    • Wera destornillador para tornillos ranurados 1 x 031580 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
    • Wera destornillador para tornillos ranurados 1 x 031582 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
    • Wera destornillador para tornillos ranurados 1 x 031587 (1,0 x 5,5 x 125 mm)
    • Wera destornillador para tornillos ranurados 1 x 031588 (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    • Wera destornillador, Phillips® 1 (031601 PH1 x 80 mm)
    • Wera destornillador, Phillips® 1 (031603 ph2 x 100 mm)
    • Wera destornillador, rebajada en cruz Pozidriv® 1 80 (31611 x PZ1 mm)
    • Wera destornillador, rebajada en cruz Pozidriv® 1 100 (31613 x PZ2 mm)
    • 1 x 306125 Haunstetter PUK® Sierra (150 x 240 mm)
    • Picard pincel plano 1 x 75040-015 (40 mm)
    • Picard recipiente para yeso 1 x 75063-000 (127 x 94)
    • 1 x 361 252 1 cincel electricista Rennsteig (250 x 10 mm)
    • 1 x 340 250 1 cinceles de albañil Rennsteig (250 mm)
    • 1 x 15212 Lápiz de carpintero Stabila
    • 1 x 3185-04 Espátula de pintor amigo Mason 40 mm, madera de alta calidad (40 mm)
    • Pelacables SB KNIPEX 1 x 16 20 165 con cuchilla de arrastre (Ø 8,0 – 28,0 mm)
    • 1 x 3003010119 Ruthe martillo de cerrajero, 300 g (300 g)
    • 1 x 3010030119 Ruthe mazo (1000 g)

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra