paquete de destornilladores VDE plusMinus / tornillo plano (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 20 12 V05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 20 12 V05
    EAN / GTIN 4003773082569
    Número del fabricante 00 20 12 V05
    Número L L70010 1970

    Descripción

    Descripción:

    • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
    • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
    • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm

    Volumen de suministro:

    • 1 x 98 20 25 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (2,5 mm)
    • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX destornillador (delgado) para tornillos ranurados (4,0 mm)
    • 1 x 98 24 01 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Phillips® (PH/S 1)
    • 1 x 98 24 02 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Phillips® (PH/S 2)
    • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
    • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX destornillador (delgado) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)