juego Bestseller (cartulina autoservicio/blíster)

Número de artículo: 00 20 09 V01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 20 09 V01
    EAN / GTIN 4003773073994
    Número del fabricante 00 20 09 V01
    Número L L70010 1228

    Descripción

    Descripción:

    • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
    • Herramientas en pieza de plástico termoformado con tapa transparente
    • Dimensiones (ancho x alto x fondo): 170 x 370 x 40 mm
    • Alicates con cabeza pulida
    • Asas recubiertas con plástico antideslizante o con fundas bicolor multicomponente

    Volumen de suministro:

    • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 02 180 mm
    • 1 x 87 01 250 KNIPEX Cobra® alicates de alta tecnología para bombas de agua
    • 1 x 70 02 160 KNIPEX alicate de corte lateral