Juego de alicates para arandelas

Número de artículo: 00 20 04 V01
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Surtido de herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 00 20 04 V01
    EAN / GTIN 4003773077633
    Número del fabricante 00 20 04 V01
    Número L L70010 1441

    Descripción

    Descripción:

    • Atractivo envase de venta con perforación de autoservicio
    • envase de plástico resistente
    • también sirve para guardar los alicates
    • equipado con alicates comunes para anillos interiores y exteriores
    • 8 piezas

    Volumen de suministro:

    • 1 x 44 11 J1 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 11 J2 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 44 21 J11 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 12 - 25 mm)
    • 1 x 44 21 J21 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos interiores en agujeros (Ø 19 - 60 mm)
    • 1 x 46 11 A1 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 46 11 A2 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)
    • 1 x 46 21 A11 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 10 – 25 mm)
    • 1 x 46 21 A21 KNIPEX alicates para anillos de seguridad para anillos exteriores en árboles/ejes (Ø 19 – 60 mm)