Funda portaherramientas 11 piezas

Número de artículo: 00 19 41
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
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 00 19 41
EAN / GTIN 4003773024729
Número del fabricante 00 19 41
Número L L70010 483

Descripción

Descripción:

  • para ingenieros eléctricos y de telecomunicaciones
  • Bolsa enrollable de tejido de poliéster resistente
  • con práctico cierre rápido ajustable
  • equipado con ocho alicates y tres destornilladores
  • Alicates con cabezas cromadas y manguitos bicolor multicomponente
  • Destornillador VDE probado según DIN EN 60900 1000V
  • Dimensiones, abierto (L x A ): 450 x 290 mm

Volumen de suministro:

  • 1 x 11 05 160 KNIPEX alicate pelacables con muelle de apertura, universal (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
  • Alicates de combinación KNIPEX DE 1 x 03 05 160 mm
  • Alicates de punta plana KNIPEX DE 1 x 25 05 160 mm con filo de corte (alicates de radio)
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX destornillador para tornillos Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 KNIPEX destornillador para tornillos ranurados (4,0 mm)
  • 1 x 70 05 140 KNIPEX alicate de corte lateral
  • 1 x 67 05 140 KNIPEX alicates de corte frontal, modelo resistente
  • 1 x 31 15 160 KNIPEX alicate prensor ( alicates de aguja)
  • 1 x 30 15 160 KNIPEX alicates de pico largo
  • 1 x 30 35 160 KNIPEX alicates de pico largo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra