Surtido de herramientas

Número de artículo: 0-179NX/65ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 0-179NX/65ALU
EAN / GTIN 4000896219124
Número del fabricante 0-179NX/65ALU

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Trabajos en piezas de la carrocería de aluminio con herramientas especiales, p. ej., en carrocerías de aluminio puras y componentes de aluminio de carrocerías mixtas
  • El distintivo rojo de las herramientas indica al usuario el uso especial en zonas de trabajo de aluminio o mixtas.
  • Juego de herramientas de carrocería de aluminio
  • Trabajos en piezas de la carrocería de aluminio con herramientas especiales, p. ej., en carrocerías de aluminio puras y componentes de aluminio de carrocerías mixtas
  • Para, p. ej., AUDI Q7 año de fabr. 2015 → ∙ A2 (parcial) ∙ A6 año de fabr. 2011 → ∙ A8 ∙ R8 ∙ TT
    BMW serie 5 ∙ 6 ∙ Z8
    LAND ROVER Defender
    MITSUBISHI i-MiEV año de fabr. 2009 → 2016
    PORSCHE Cayenne año de fabr. 2018 →
    VW Touareg año de fabr. 2018 →
  • El distintivo rojo de las herramientas indica al usuario el uso especial en zonas de trabajo de aluminio o mixtas.
  • 65 piezas, contenido:
  • 2 tenazas Grip, mordazas finas y rectas
  • 2 tenazas Grip, mordaza fina y una curvada
  • 2 tenazas Grip, una mordaza giratoria, longitud: 250 mm
  • 3 tenazas Grip, tensión paralela, longitud: 250 mm
  • 4 tenazas Grip, forma de boca combinada, longitud: 190 mm
  • 1 tenaza Grip, longitud: 300 mm
  • 1 alicate universal, longitud: 250 mm
  • 1 palanca de desmontaje, longitud: 250 mm
  • 1 rascador con hoja, intercambiable
  • 1 alicate rabitz, longitud: 250 mm
  • 4 macetas distintas
  • 2 cucharas para carrocería, distintas longitudes
  • 1 palanca metálica, acero especial con elemento de cuero
  • 1 alicate de costura, curvado 45°
  • 1 soporte de limas para carrocería, madera, plano
  • 1 soporte de limas para carrocería, madera, semirredondo
  • 2 hojas de lima para carrocería distintas
  • 1 lima para carrocería (350 x 430 mm), fina
  • 1 lima para carrocería (350 x 430 mm), gruesa
  • 1 martillo para desabollar y aplanar
  • 1 martillo de aluminio
  • 6 martillos de plástico protector distintos
  • 1 cincel para chapa de carrocería, anchura de la hoja 26 mm
  • 1 Cizalla roedora universal, corte por el lado izquierdo
  • 1 Cizalla roedora universal, corte por el lado derecho
  • 1 alicate perforador, longitud: 300 mm
  • 1 cepillo de alambres
  • 1 martillo de ajustador, 300 g
  • 1 martillo de ajustador, 500 g
  • 1 martillo de ajustador, tipo inglés
  • 2 pinzas para abrazaderas, pequeñas
  • 2 pinzas para abrazaderas, grandes
  • 1 aguja de marcar, 240 mm
  • 1 regla, plana, 500 mm
  • 1 flexómetro, 5 m
  • 1 barra magnética, flexible
  • 1 dedo mecánico
  • 1 juego de granetes de perforación, 6 piezas
  • 2 sargentos
  • Número de herramientas: 65

Volumen de suministro:

Juego de chapas separadoras 161T-179N/4
Esterilla antideslizante 180-38
Mazo 1917N ∙ 1919N ∙ 1921
Hoja de lima para carrocería 1934-1 ∙ 1934-7
Tijera para cortar chapa 1961L-2 ∙ 1961R-2
Dedo mecánico 1975
Dedo magnético 1976
Aguja de marcar 2150
Flexómetro 2154N-5

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra