Prateleira de chapa de aço 200 mm de profundidade 1000

N.º do artigo: 928130 1000
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

indicado para tipo Preço unitário com IVA
  • Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal): 25
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Espessura do material 1,5 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal) 25 kg
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura 920 mm
Largura útil 880 mm
‌Profundidade útil 200 mm
Altura de montagem 80 mm
Ângulo de inclinação 90 grau; 110 grau
Faixa de ajuste de profundidade 40 mm
indicado para tipo 1000
Modelo da prateleira Standard
Tipo de produto Estante de almacenamiento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 928130 1000
EAN/GTIN 4062406113193
Número do fabricante 928130 1000

Descrição

Versão:

De chapa de aço, com aresta rolante de 3 lados. Lado dianteiro com rebordo. Pode-se montar com o rebordo virado para baixo ou para cima. Faixa de ajuste da profundidade de 110 mm.
Possibilidade de bloqueio em posição horizontal de 90° e inclinada de 110°.

Indicado para:

Montagem por suspensão nas colunas de suporte n.º 928010, carro de material n.º 918590 (tam. 1000) e divisórias n.º 955430 e 955431.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, revestido a pó.

Nota:

A superfície de armazenamento dupla resulta se for pendurada respetivamente 1 prateleira de armazenamento nos lados dianteiro e traseiro. As prateleiras de armazenamento podem ser equipadas com caixas de armazenamento à vista que se encontram na parte 96.

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta