Bezpieczny i wygodny transport przedmiotów

Każdego dnia w każdej firmie odbywa się transport przedmiotów, np.: paczek, urządzeń, towarów lub narzędzi. Z pomocą wózka transportowego towary te można łatwo transportować w obrębie firmy szybko i wygodnie. Ponadto wózki transportowe chronią siłę i plecy pracowników. Ze względu na Ustawę o BHP pracodawca jest zobowiązany do ochrony swoich pracowników przed nadmiernym obciążeniem. W ograniczonych przestrzeniach wąska szerokość wózków jest dodatkową zaletą, dzięki czemu towary mogą łatwo dostać się z punktu A do punktu B.

Różnorodne obszary zastosowania pomocy transportowych.

Wózki transportowe są ważną częścią wewnętrznej logistyki, mając zastosowanie w magazynach, biurach i usługach kurierskich, działach wysyłkowych, cateringu itd. Dla każdego obszaru stworzone zostały różnorodne modele. Można je podzielić na następujące kategorie:

  • Urządzenia transportowe, takie jak wózki, wózki i rolki transportowe
  • Technologia podnoszenia i technika podnoszenia
  • Transport towarów masowych, takich jak wywrotki

Rodzaje sprzętu transportowego

Wózki transportowe są dostępne w różnych wersjach:

Wózki z uchwytami

Składają się z powierzchni ładunkowej na czterech kołach i ergonomicznego uchwytu. W zależności od modelu mogą przenosić różne obciążenia. Są wyposażone w co najmniej jeden hamulec postojowy dla większego bezpieczeństwa pracy.

Wózki stołowe i platformowe

Ten typ wózka umożliwia transport towarów na dwóch lub więcej piętrach. Wózki stołowe składają się z dwóch do trzech pięter, wózki półkowe przypominają ruchomą półkę. Oba warianty mogą być zaprojektowane z półkami zamiast półek, aby zapobiec spadaniu przedmiotów lub rozlaniu płynów podczas transportu. Zastosowane podłogi wykonane są z materiałów drzewnych lub stali. Wózki transportowe z regulacją wysokości mają dodatkową zaletę, że wysokość załadunku jest na tej samej wysokości, co np. blat można zabrać ze sobą. Umożliwia to wypychanie ładunków z blatu bezpośrednio na wózek stołowy bez konieczności ich podnoszenia.

Wózki siatkowe i pojemniki na rolkach

Te wersje (które są również oznaczone jako zamknięte wózki) są szczególnie odpowiednie do tekstyliów lub roślin. Mają wysokie ściany boczne typu siatki, dzięki czemu towary są ułożone w stosy. Wózki te są całkowicie zamknięte i chronią przechowywane przedmioty przed kradzieżą.

Wózki do montażu i dostaw materiałów

Jeśli pracownicy pracują z małymi częściami, wózki montażowe lub materiałowe upraszczają procesy. W zależności od modelu mogą być wyposażone w perforowane ściany, półki, listwy kontenerowe, kosze do przechowywania i szyny wielofunkcyjne. W ten sposób kompaktowe, nieporęczne i małe przedmioty można bezpiecznie transportować, przechowywać i udostępniać w dowolnym miejscu w miejscu pracy.

Wózki do worków

Luźne materiały, takie jak paczki, można łatwo transportować z A do B na wózkach. Dostępne są również wózki transportowe z nadkolami do schodów. Nadają się również do jazdy po schodach.

Wózki podnośnikowe

Technologia podnoszenia jest stosowana szczególnie w magazynach, w których pracownicy muszą podnosić duże ciężary w sposób ukierunkowany. Do tego nadają się wózki podnośnikowe lub paletowe, za pomocą których pracownicy mogą bezpiecznie przemieszczać, na przykład pojemniki standardowe lub europalety. Wózki z podnoszonym stołem mają dodatkowo tę zaletę, że wysokość ładunku można na przykład ustawić na tym samym poziomie, co blat.

Transport towarów sypkich

Wywrotki są przeznaczone do transportu gleby, żwiru, piasku lub wiórów drewnianych i metalowych i są wyposażone w zawór spustowy i zestaw rolek. Dzięki swojej konstrukcji niektóre modele można transportować za pomocą urządzenia podnoszącego.

Jak dobrać odpowiedni wózek

Przy wyborze systemu transportowego należy wziąć pod uwagę szereg kryteriów:

Łatwa obsługa

Podstawowym celem urządzeń transportowych jest ułatwienie pracy pracownikom. Wózki transportowe z regulacją wysokości można dopasować do wysokości roboczej danego pracownika. Składane wózki można łatwo schować i zaoszczędzić miejsce, zarówno w pojeździe, jak i podczas pracy. Antypoślizgowe uchwyty zapewniają, że pomoc transportowa leży bezpiecznie w dłoni, nawet mokrymi lub tłustymi rękami. Ponadto specjalne wózki transportowe z dodatkowymi kołami umożliwiają komfortową jazdę po schodach.

Wysoka jakość

Sprzęt do transportu przedmiotów musi być wysokiej jakości, aby mógł sprostać codziennym wymaganiom. Stabilna stalowa konstrukcja i ciche podwozie zapewniają niezbędną wytrzymałość i komfort obsługi.

Odpowiednia ładowność

Aby wózek transportowy mógł bezpiecznie transportować towary lub przedmioty, należy zwrócić uwagę na maksymalne obciążenie. W zależności od modelu może wynosić na przykład 250, 500 lub 1200 kg. Ponadto powierzchnia ładunkowa powinna być wystarczająco duża.

Praktyczne akcesoria

Niektóre urządzenia transportowe mają budowę modułową i dlatego można je elastycznie rozszerzać, na przykład za pomocą perforowanych paneli, półek lub dodatkowych szuflad. Schowek, który można przymocować do wózka stołowego, pomaga w kompletacji zamówień.

Która pomoc transportowa jest właściwa? Najważniejsze wersje można znaleźć tutaj:

Wózki narzędziowe i stołowe

Od wózków z uchwytami po wózki platformowe dla bardzo różnych wymagań.

Wózki montażowe

Do organizacji małych części w przejrzysty i łatwy sposób.

Składane wózki

Oszczędność miejsca i łatwość użytkowania.

Wózki paletowe

Bezproblemowy transport w magazynie.

Wywrotki

Wygodnie transportuj i wysypuj towary sypkie.

Pomoc

Nasi wyspecjalizowani doradcy techniczni do spraw wyposażenia warsztatów pomogą Tobie wybrać odpowiednie elementy wyposażenia. Udzielimy cennych wskazówek i informacji na temat najlepszego wózka narzędziowego dla Twojej firmy. Możesz skontaktować się z nami osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Kontakt z nami

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka