{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 1 190 mm | |
szerokość | 540 mm | |
długość wideł | 800 mm | |
szerokość wideł | 160 mm | |
⌀ rolek w widełkach | 80×93 mm | |
zakres podnoszenia | 85 mm - 200 mm | |
⌀ kółek skrętnych | 200×50 mm | |
nośność | 2 500 kg | |
materiał kółek skrętnych | ogumienie pełne Elastik | |
materiał rolek w widełkach | kółka pojedyncze z okładziną nylonową, niepozostawiające śladów | |
kolor | żółte | |
Waga | nie | |
masa | 66 kg | |
Rodzaj produktu | Widłowy wózek podnośny |
Numer artykułu | 919910 800 | |
EAN / GTIN | 4017976021188 | |
Numer producenta | 2118 |